{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 16 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319060 16 | |
EAN/GTIN | 4045197373694 | |
Producentnummer | 319060 16 |