• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit waagrechter Grundplatte STC-HH /40

Artikel-Nr.: STC-HH50SB
Netto: 33,60 €
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
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STC-HH50SB
EAN / GTIN 4008158036755
Herstellernummer STC-HH50SB
L-Nummer L80030 205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hebel ist in Spannstellung waagrecht
  • Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
  • Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
  • Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
  • Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
  • Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Automatisch Anpassung: 35 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Blechteile aus Stahl vergütet, vernickelt
    • Spindel aus Stahl, verzinkt
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Spannkraft: 2500 N
  • Spannweite: 40 mm

Vorteil:

Schnell einsetzbar – bereits beim ersten Mal und nach Werkstückwechsel
  • BESSEY Schnellspanner STC passen sich an unterschiedliche dicke Werkstücke an – ohne manuelle Einstellung der Druckschraube, mit annähernd gleicher Spannkraft:
  • durch automatischen Spannweitenbereich
Kompromisslos vielseitig
  • Eine Baugröße des BESSEY Schnellspanners ersetzt gleich mehrere Wettbewerbsgrößen:
  • durch extrem großen Spannbereich dank patentierter Mechanik
Kraftvoll und schonend
  • Auch empfindliche Werkstücke mit z.B. furnierter oder lackierter Oberfläche lassen sich schonend spannen:
  • durch bewegliche Druckplatte mit abnehmbarer Schutzkappe
  • durch Spannkraftregulierung über Stellschraube im Gelenk

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Mit selbsteinstellender Spannweite schnell fixieren

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.