• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner-Adapter TW28A-STC

Artikel-Nr.: TW28A-STC
Netto: 28,13 €
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
Produktart Einhänger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TW28A-STC
EAN / GTIN 4008158036922
Herstellernummer TW28A-STC
L-Nummer L80030 428

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für BESSEY Schnellspanner mit waagrechter Grundplatte STC
  • Mit Bolzen – zum direkten Einsatz auf Schweißtisch
  • Ohne Bolzen – zum Aufschrauben auf die Verlängerung TWX

Merkmal:

  • Bohrung für Befestigungsschraube: ØM6 mm
  • Bolzen: Ø28 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Aluminium, eloxiert
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • passend für: STC-VH / STC-HH /STC-IHH

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb