GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-E, 5 Stück, Inhalt 5 l

Artikel-Nr.: GG8016 5
Kopieren
Neuheit
Setpreis 5 Stück (9,14 € / 1 Liter)
Netto: 192,01 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllmenge Flüssigkeit 5 l
Mischungsverhältnis 3 - 10 %
pH-Wert 11
Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktart Ultraschall-Kraftreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8016 5
Kopieren
EAN / GTIN 4067263137863
Kopieren
Herstellernummer GG8016 5
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
Sonic Cleaner AL-E, alkalisches emulgierendes Reinigungskonzentrat für universelle Ultraschallanwendungen bei hoher Materialverträglichkeit.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
Emulsionen, Öle, Fette, Ziehfette, Korrosionsschutzmittel, Schleifstaub, Ruß, Tinten, Toner, Läpp- und Poliermittel.

Passend für:

Gängige Werkstoffe wie Stahl und Buntmetall, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi. Hohe Materialverträglichkeit – bei sensiblen Oberflächen vorab prüfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb