GARANT GreenPlus Acid Cleaner 500

Artikel-Nr.: GG8002 500
Neuheit
Setpreis 10 Stück (14,76 € / 1 Liter)
Netto: 62,03 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Sprühflasche
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    Inhalt 0,5 l
    Farbe transparent
    Form flüssig
    Dichte 1,04 g/cm³
    Siedepunkt 100 °C
    pH-Wert 2,2
    Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Produktart Universalreiniger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8002 500
    EAN / GTIN 4067263137818
    Herstellernummer GG8002 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
    Die kennzeichnungsfreie saure Allzweckwaffe. Entfernt sicher und materialschonend Rost, Kalk und mineralische Verschmutzungen. Mischbar mit Wasser bis 1:10.
    500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
    In der Anwendung den Reiniger auftragen und nach kurzer Einwirkzeit kann der angelöste Schmutz abgewischt oder mit Wasser abgespült werden.
    • Kennzeichnungsfrei.
    • Manuell anwendbar.
    • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb