{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass minimal | geeignet | |
| Serie | Pro Inox | |
| nass maximal | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Form B | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Schaftdurchmesser | 6 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Beschichtung | TiAlSiN | |
| Schneidendurchmesser | 3 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Schneidenlänge | 5 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Eckfräser | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 38 Grad | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenbreite | 0,1 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 5 mm | |
| Gesamtlänge | 50 mm | |
| Funktionslänge | 5 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen; Nutenfräsen | |
| Farbring | blau | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2 | |
| Schnitttiefe max. | 4,5 mm; 5 mm |
| Artikelnummer | GG2991 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406619565 | |
| Herstellernummer | GG2991 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |