HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA AlTiN

Artikel-Nr.: 122490
118 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122491 bestellen. Form HE: mit Nr. 122492 bestellen.
  • Produktart: Vollbohrer
  • Serie: Pro Inox
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Aufnahmetyp: Zylinderschaft
  • Aufnahmeart: Zapfen
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schnittstellen Position: maschinenseitig
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: AlTiN
  • Zerspanungsgruppe: M (nichtrostender Stahl)
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Norm: DIN 6537 K
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: m7
  • Anschliffform: C
  • Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß: 0 mm
  • Konfigurierbar: nein
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Herstellerbezeichnung: HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
  • Farbring: blau
  • Inhalt: Einzelteil
  • Datenträger: ohne Datenträger
  • Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität: VHM
  • Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität: VHM
  • Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung: VHM
  • Herstellertoleranz min.: 0 mm
  • Formbuchstabe Normnummer: K
Filtern

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb