{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 6,75 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 251236 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG190612 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2544 190612/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093176 |