{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Stückzahl | 50 | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 251226 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG120412 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer |
GG2544 120412/50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263093121
Kopieren |
|
Herstellernummer |
GG2544 120412/50
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |