• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S2 ESD 106 VITALITY NB 35

Artikel-Nr.: ESD 106 VITALITY NB 35
Netto: 110,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VITALITY
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 35
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ESD 106 VITALITY NB 35
EAN / GTIN 4044348523797
Herstellernummer ESD 106 VITALITY NB 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle TPU VX ESD

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "VITALITY" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb