• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S2 ESD 106 VITALITY S 37

Artikel-Nr.: ESD 106 VITALITY S 37
Netto: 119,57 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie VITALITY
    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ESD 106 VITALITY S 37
    EAN / GTIN 4044348523957
    Herstellernummer ESD 106 VITALITY S 37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • SECURA VARIO® Fersendämpfung
    • Laufsohle TPU VX ESD

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "VITALITY" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb