• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABT 220-5DNM, Wägebereich 82 g; 220 g, Ablesbarkeit 0,00001 g; 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABT 220-5DNM
Netto: 2.650,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ABT 220-5DNM
EAN / GTIN 4045761185555
Herstellernummer ABT 220-5DNM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
  • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
  • Ausdruck eines GLP-konformen Justierprotokolls bequem per Tastendruck
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 80 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 215×340×335 mm
  • Wägeraum B×T×H 168×172×223 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör