• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtebestimmungsset YDB-03

Artikel-Nr.: YDB-03
Netto: 380,00 €
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
Artikelnummer YDB-03
EAN / GTIN 4045761152908
Herstellernummer YDB-03
L-Nummer L40250 919

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelles Dichteset zur präzisen und komfortablen Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Passend für alle aktuellen KERN-Analysenwaagen
  • Lieferumfang: Becherglas (Ø×H 84×113 mm), Thermometer, Probenhalter, Adapter, Ausgleichsgewichte, Senkkörper (Edelstahl, 20g), Universal-Tauchkorb für schwimmende und sinkende Festkörper. Der Draht des Tauchkorbes hat einen Durchmesser von 0,5 mm und entspricht somit den Anforderungen der DIN EN ISO 1183-1 (Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb