• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABT 120-4NM, Wägebereich 120 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABT 120-4NM
Netto: 1.900,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ABT 120-4NM
    EAN / GTIN 4045761185524
    Herstellernummer ABT 120-4NM

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
    • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
    • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
    • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
    • Ausdruck eines GLP-konformen Justierprotokolls bequem per Tastendruck
    • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
    • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 80 mm
    • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 217×356×338 mm
    • Wägeraum B×T×H 168×172×223 mm
    • Nettogewicht ca. 7 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb