• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABP 200-5DM, Wägebereich 102 g; 220 g, Ablesbarkeit 0,00001 g; 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABP 200-5DM
Netto: 3.400,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ABP 200-5DM
    EAN / GTIN 4045761213944
    Herstellernummer ABP 200-5DM
    L-Nummer L40250 2090

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten
    • Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender
    • Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs
    • USB-Datenschnittstelle, z. B. zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Artikeltexten, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc
    • Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten &
    • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
    • Menüsprache DE, EN
    • Multifunktionswägeplatte im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit
    • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
    • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
    • Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus
    • Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u.v.m. bequem fixieren und problemlos wiegen
    • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
    • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Wägeraum B×T×H 166×156×220 mm
    • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 595×380×540 mm
    • Nettogewicht ca. 8 kg
    • Selbstleuchtendes OLED-Display, Ziffernhöhe 12 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb