• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABJ 320-4NM, Wägebereich 320 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABJ 320-4NM
Netto: 1.700,00 €
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ABJ 320-4NM
EAN / GTIN 4045761145344
Herstellernummer ABJ 320-4NM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche Edelstahl, ⌀ 91 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 174×162×227 mm
  • Wägeraum B×T×H 174×162×227 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb