{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.500 mm | |
Breite | 37,5 mm | |
Tiefe | 17,1 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Produktart | Verriegelung |
Artikelnummer | 998292 2500 | |
EAN / GTIN | 4067263136071 | |
Herstellernummer | 998292 2500 |