Sicherheits-Sparanfeuchter 2 l

Artikel-Nr.: 981192 2
Netto: 107,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktnamensattribut rot
Herstellerbezeichnung Safety Plunger Cans
Füllvolumen 2 l
Höhe 200 mm
180 mm
Teller-⌀ 130 mm
Farbe rot
Produktart Sparanfeuchter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981192 2
EAN / GTIN 697841002869
Herstellernummer JUT10208RD

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.
Sicherheits-Sparanfeuchter in robuster 24-Gauge-Stahldose mit Pulverbeschichtung für chemische Beständigkeit. Perforierter Tränkteller (Dasher) zur Befeuchtung leitet Wärme ab. Durch das Pumpsystem läuft übriggebliebene Flüssigkeit zurück in den Behälter für die effizienteste Nutzung des Inhalts.

Verwendung:

Für die sichere Abgabe brennbarer Flüssigkeiten und Lösungsmittel ohne Abfall oder Kontakt.

Norm:

FM-Zertifizierung und TÜV SÜD.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb