Sicherheits-Sparanfeuchter, rot, Volumen: 1l

Artikel-Nr.: 981192 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 107,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktnamensattribut rot
Füllvolumen 1 l
Höhe 140 mm
180 mm
Teller-⌀ 130 mm
Farbe rot
Produktart Sparanfeuchter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981192 1
Kopieren
EAN / GTIN 697841002685
Kopieren
Herstellernummer JUT10108RD
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Sparanfeuchter in robuster 24-Gauge-Stahldose mit Pulverbeschichtung für chemische Beständigkeit. Perforierter Tränkteller (Dasher) zur Befeuchtung leitet Wärme ab. Durch das Pumpsystem läuft übriggebliebene Flüssigkeit zurück in den Behälter für die effizienteste Nutzung des Inhalts. Mit eingebauter Flammsperre.
Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.

Verwendung:

Für die sichere Abgabe brennbarer Flüssigkeiten und Lösungsmittel ohne Abfall oder Kontakt.

Norm:

FM-Zertifizierung und TÜV SÜD.