• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Gleiter und Fußring, hoch, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972673 ESD
Netto: 700,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung ja
Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart ESD-Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972673 ESD
EAN / GTIN 4016849944005
Herstellernummer 9031C-2571-3218

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Kunstlederbezug. Bequem und atmungsaktiv, strapazierfähig. Komfortpolster mit ergonomischer Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen. Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inkl. Gewichtsregulierung. Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale und Schiebegriffen.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Work-Tec Ergo" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb