• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Rollen, niedrig ESD

Artikel-Nr.: 972672 ESD
Netto: 591,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Serie Work-Tec Ergo
    Sitzbreite 460 mm
    Sitztiefe 470 mm
    Rückenlehne Höhe 580 mm
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
    Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
    Sitzneigungsverstellung ja
    Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
    Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Produktart ESD-Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972672 ESD
    EAN / GTIN 4016849943978
    Herstellernummer 9033C-2571-3218

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Kunstlederbezug. Bequem und atmungsaktiv, strapazierfähig. Komfortpolster mit ergonomischer Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen. Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inkl. Gewichtsregulierung. Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale und Schiebegriffen.
    Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

    Norm:

    Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Work-Tec Ergo" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb