• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-UNIT Werkzeugträger, für Werkzeugschäfte: VDI40

Artikel-Nr.: 971000 VDI40
Netto: 23,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 130 mm
Breite 240 mm
Tiefe 148 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 4
Achsabstand A 68 mm
für Werkzeugschäfte VDI 40
Tragfähigkeit 20 kg
Material Polypropylen
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971000 VDI40
EAN / GTIN 4045197490223
Herstellernummer 971000 VDI40

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugträger aus verschleißfestem Polypropylen, mit Aufnahme für Werkzeugschäfte. Der Werkzeugträger kann als einzelne Einheit für Transport und Lagerung verwendet werden, eignet sich aber auch gut als flexible Komponente im Transportwagen, CNC-Schrank, CNC-Regal und UNIT-Trägerschiene.

Verwendung:

Zum Einhängen in Trägerschiene Nr. 970110, 970668 und 971270, CNC-Schränke Nr. 971201 und 971203 und Multifix-Schiene Nr. 928201, 943170 und 955340 (nicht für Nr. 955350 geeignet).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb