{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 130 mm | |
Breite | 240 mm | |
Tiefe | 148 mm | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 8 | |
Achsabstand A | 55 mm | |
für Werkzeugschäfte | VDI 30 | |
Tragfähigkeit | 20 kg | |
Material | Polypropylen | |
Produktart | CNC-Trägersystem |
Artikelnummer | 971000 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4045197490216 | |
Herstellernummer | 971000 VDI30 |