Einsteckteil für Plattformleiter 5

Artikel-Nr.: 966288 5
Neuheit
Netto: 588,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zusatzstufen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Länge inkl. Leiter 2,6 m
Arbeitshöhe inkl. Plattformleiter ca. 3,9 m
Plattformhöhe mit Leiter 1,85 m
untere äußere Breite 0,64 m
Transportmaß 1450×646×170 mm
Gewicht 9,6 kg
Produktart Leiterverlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966288 5
EAN / GTIN 4031405520844

Beschreibung

Ausführung:

Einsteckteil zur flexiblen Erweiterung der Plattformleiter Nr. 966286 (Leiter bitte separat bestellen). Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung. Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare. Platzsparend bei Transport und Lagerung.

Passend für:

Plattformleiter steckbar Nr. 966286.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb