{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Länge inkl. Leiter | 1,9 m | |
Arbeitshöhe inkl. Plattformleiter ca. | 3,15 m | |
Plattformhöhe mit Leiter | 1,15 m | |
untere äußere Breite | 0,57 m | |
Transportmaß | 720×585×170 mm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Produktart | Leiterverlängerung |
Artikelnummer | 966288 2 | |
EAN / GTIN | 4031405520806 |