{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe außen | 163 mm | |
Breite außen | 223 mm | |
Höhe innen | 148,5 mm | |
Breite innen | 210 mm | |
Produktart | Kennzeichnungstasche |
Artikelnummer | 963973 A5/1 | |
EAN / GTIN | 2050002006171 | |
Herstellernummer | 174307 |