{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe außen | 225 mm | |
Breite außen | 311 mm | |
Höhe innen | 210 mm | |
Breite innen | 297 mm | |
Produktart | Kennzeichnungstasche |
Artikelnummer | 963973 A4/1 | |
EAN / GTIN | 2050002006188 | |
Herstellernummer | 174507 |