• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden mit Trägern 750 mm

Artikel-Nr.: 957000 750
Netto: 50,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Breite 738 mm
Tiefe 453 mm
Stärke 35 mm
passend für Systemschrank Gr. 750, 1500
passend für Schrank-/Abteilbreite 750
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
1 Paar Universalaufnahmen inklusive ja
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957000 750
EAN / GTIN 4045197183514
Herstellernummer 957000 750
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb