• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden mit Trägern 1000 mm

Artikel-Nr.: 957000 1000
Netto: 55,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Breite 988 mm
    Tiefe 453 mm
    Stärke 35 mm
    passend für Systemschrank Gr. 1000, 2000
    passend für Schrank-/Abteilbreite 1000
    Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
    1 Paar Universalaufnahmen inklusive ja
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 957000 1000
    EAN / GTIN 4045197183521
    Herstellernummer 957000 1000
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb