Easyfix Kabelrollenhalter 1

Artikel-Nr.: 955801 1
Netto: 38,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 185 mm
Breite 82 mm
Tiefe 217 mm
Nutzbreite 56 mm
Nutztiefe 200 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Rollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955801 1
EAN / GTIN 4062406573591
Herstellernummer 955801 1

Beschreibung

Ausführung:

Kabelrollenhalter aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz (Gr. 3 und 5), Drahtbügel ⌀ 6 mm mit Kabelbremse, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt weden. Aluminiumachse ⌀ 12 mm wird von oben in die Kunststoffhalterung eingesteckt, dadurch leichter Austausch der Kabelrollen. Maximaler Durchmesser der Kabelrollen 200 mm.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Mit 1 Kabelbremse.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Easyfix" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb