GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45°, ⌀ 6 mm, Nutztiefe: 50mm

Artikel-Nr.: 955540 50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,98 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,12 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    5,93 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nutzbreite 43 mm
Nutztiefe 50 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppelhaken 45°
Produktart Lochwandhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955540 50
Kopieren
EAN / GTIN 4062406195458
Kopieren
Herstellernummer 955540 50
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.