Easyfix Universalhalter 90° 75X50 mm

Artikel-Nr.: 955600 75X50
Netto: 11,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,14 € / Stück
  • ab 5 Stück
    10,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
728 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 50 mm
Nutzbreite 43 mm
Nutztiefe 75 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppel-Rundhaken 90°
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955600 75X50
EAN / GTIN 4062406196462
Herstellernummer 955600 75X50

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Easyfix" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.