Easyfix Universalhalter 90° 100X50 mm

Artikel-Nr.: 955600 100X50
Netto: 11,82 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,07 € / Stück
  • ab 5 Stück
    11,72 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
637 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe×Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 50 mm
Nutzbreite 43 mm
Nutztiefe 100 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppel-Rundhaken 90°
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955600 100X50
EAN / GTIN 4062406196486
Herstellernummer 955600 100X50

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Easyfix" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb