Zangen- / Schere-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954486 4
Netto: 92,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×20
Breite 150 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 0,867 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Herstellernummer 954486 4

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954486: 1 St.
HOLEX Kombizange Nr. 701852 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713351 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725351 Gr. 140: 1 St.
HOLEX Elektrikerschere mit 2K-Griff Nr. 768800 Gr. 140: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb