Ablageplatte aus Schichtholz, Abmessung in G: 30X20

Artikel-Nr.: 951985 30X20
(215,15 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 67,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Cushion Ease Solid™ Nitrile
Breite 750 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 20
Stärke 15 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951985 30X20
EAN / GTIN 2050002003873
Herstellernummer 656S0033BL

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb