Ablageplatte aus Schichtholz 24X28

Artikel-Nr.: 951985 24X28
(180,20 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 63,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Cushion Ease Solid™
    Breite 600 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 24
    Tiefe in G 28
    Stärke 15 mm
    Produktart Abdeckplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951985 24X28
    EAN / GTIN 2050002004955
    Herstellernummer 556S0033BL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
    Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark.

    Lieferumfang:

    Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb