• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageplatte aus Bambus 60X20

Artikel-Nr.: 951980 60X20
(182,47 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 115,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.500 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 60
Tiefe in G 20
Stärke 25 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951980 60X20
EAN / GTIN 4062406159061
Herstellernummer 951980 60X20

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
GARANT Ablageplatte aus Bambus, ca. 25 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb