Ablageplatte aus Bambus 24X28

Artikel-Nr.: 951980 24X28
(182,47 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 64,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 600 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 24
Tiefe in G 28
Stärke 25 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951980 24X28
EAN / GTIN 4062406159108
Herstellernummer 951980 24X28

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
GARANT Ablageplatte aus Bambus, ca. 25 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb