{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe inklusive Rollladenkasten | 2.800 mm | |
Feldbreite in E | 36E | |
Führungsschienen-Tiefe | 50 mm | |
passend für Säulenrahmen-Höhe | 2.500 mm | |
Material Rollladen | Kunststoff | |
Produktart | Rollladen |
Artikelnummer | 946558 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197726544 | |
Herstellernummer | 946558 2500 |