• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollladen 2200 mm

Artikel-Nr.: 946558 2200
Netto: 1.519,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmen-Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe inklusive Rollladenkasten 2.500 mm
Feldbreite in E 36E
Führungsschienen-Tiefe 50 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.200 mm
Material Rollladen Kunststoff
Produktart Rollladen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946558 2200
EAN / GTIN 4045197726537
Herstellernummer 946558 2200

Beschreibung

Ausführung:

Rollladen aus hellgrauen Kunststoff-Lamellen, verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Rollladenkasten ist aufgesetzt und wird durch Seitenführungen vor der Regalanlage geführt.

Lackierung:

Aufsatzgehäuse lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Rollladen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb