• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikalschrank, Breite 20G, 1 freitragender Auszug 12G 2000 mm

Artikel-Nr.: 943102 2000
Netto: 2.303,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 350
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Vertikalauszug Tragfähigkeit 350 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Höhenverstellung im Raster 37 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 500 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 20
    Tiefe in G 28
    Vertikalauszug Nutzhöhe 1.691 mm
    Vertikalauszug Nutzbreite 300 mm
    Vertikalauszug Nutztiefe 600 mm
    Anzahl Auszüge 1
    Schrank Bauart Basisschrank
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Vertikalauszug Ausführung freitragend
    ComfortClose nein
    Gewicht 112 kg
    Produktart Vertikalschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 943102 2000
    EAN / GTIN 4062406585907
    Herstellernummer 943102 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Vertikalschränke in 20×28G sind bestückt mit freitragenden Auszügen, die mit einer Einzel-Auszugsicherung ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
    Die Rahmen der Auszüge haben ein Lochwandraster mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.
    Durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Alle Auszüge werden gemeinsam verschlossen.

    Sonderzubehör:

    Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit:
    Fachboden Nr. 943160, Lochwand Nr. 943166, Schrägfachboden Nr. 943162 und Nr. 943163, Multifixschiene Nr. 943170.

    Lackierung:

    Korpus und Auszugkorpus lichtgrau RAL 7035, Front Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Auszugkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb