• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifixschiene für Vertikalschränke, passend für Vertikalschrank Tiefe in G: 28

Artikel-Nr.: 943170 28
Netto: 50,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Vertikalschrank Tiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 50 mm
Serie Multifix
Höhe 89 mm
Nutzbreite 590 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 1,7 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Herstellernummer 943170 28

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerkästen, Tool-UNITS und Shadowboards.
Montage durch 8 Easyfix Kunststoffdübel (im Lieferumfang enthalten).

Passend für:

Vertikalauszugschränke Nr. 943102943115.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb