• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 40G 200 mm

Artikel-Nr.: 942583 200
Netto: 201,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×20G
Nutzhöhe 175 mm
Nutzbreite 900 mm
Nutztiefe 500 mm
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 20
Gewicht 10 kg
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942583 200
EAN / GTIN 4062406281380
Herstellernummer 942583 200

Beschreibung

Ausführung:

Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür Großraum- und Schwerlastschränke.
Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Passend für:

Schränke Nr. 941045941077, Nr. 942345942367, Nr. 942745942767, Nr. 942845942867.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Schubladen nicht geeignet für Flügeltürenschränke.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.