{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×20G | |
Nutzhöhe | 75 mm | |
Nutzbreite | 900 mm | |
Nutztiefe | 500 mm | |
Nutzbreite in G | 36 | |
Nutztiefe in G | 20 | |
Gewicht | 6 kg | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer |
942583 100
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406281359
Kopieren |
|
Herstellernummer |
942583 100
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |