• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAMETO Beleuchtungseinheit 2000

Artikel-Nr.: 928608 2000
Netto: 907,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    IP-Schutzart IP 20
    Länge 1.920 mm
    Tiefe 187 mm
    Leuchtkörper Länge 1.490 mm
    Leuchtkörper Tiefe 167 mm
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Leistungsaufnahme 40 W
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Lichtstrom 3.700 lm
    Farbtemperatur 4.000 K
    passend für Typ 2000
    LED-Technologie ja
    Blend- und flimmerfrei ja
    stufenlos dimmbar ja
    Gewicht 6 kg
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Anbauleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928608 2000
    EAN / GTIN 4013330060718
    Herstellernummer 113146000-00628713

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
    Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
    LED Beleuchtungseinheit mit Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff. Entblendung über Kegelprismenblende PMMA. Die Beleuchtungseinheit ist stufenlos dimmbar und durch die geschlossene Bauart vor Verunreinigungen geschützt. Anschluss über Industriestecksystem zur einfachen Reihenverkabelung.

    Funktion:

    IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

    Passend für:

    Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb