{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifix Ausführung | mit Sichtlagerkasten | |
Länge | 1.000 mm | |
Breite | 940 mm | |
Nutzbreite | 934 mm | |
Einbauhöhe | 130 mm | |
Neigungswinkel | 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad | |
Anzahl Behälter | 6 | |
Behälter Typ | SB4 | |
Farbe Sichtlagerkasten | blau | |
Tragfähigkeit | 50 kg | |
Gewicht | 3,4 kg | |
Produktart | Behälterleiste |
Artikelnummer |
928235 1000/6
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406113827
Kopieren |
|
Herstellernummer |
928235 1000/6
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |