• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 24G offen mit durchgehendem Bodenblech 700 mm

Artikel-Nr.: 927705 700
Netto: 206,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 700 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Gewicht 22,8 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927705 700
EAN / GTIN 4062406111557
Herstellernummer 927705 700

Beschreibung

Ausführung:

Offenes Gehäuse 24G in stabiler Stahlblechkonstruktion.
Mit durchgehendem Bodenblech und Fachboden, (verzinkt).

Passend für:

Kann in allen Werkbänken verbaut werden.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb