• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden ausziehbar, 20×20G, Typ: 1

Artikel-Nr.: 927810 1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×20G
Nutzbreite 500 mm
Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Gewicht 7 kg
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927810 1
EAN / GTIN 4062406111960
Herstellernummer 927810 1

Beschreibung

Ausführung:

Fachböden aus stabilem Stahlblech.
100% Vollauszug-Fachboden mit Differenzialauszug.

Passend für:

Gehäuse 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb