• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterzug mit Fußteilen und Rädern für Ready-to-go Werkbank Höhe 850 mm 1800/3 mm

Artikel-Nr.: 927245 1800/3
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite Nutzmaß / Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Höhe 800 mm
Breite 1.900 mm
Tiefe 700 mm
passend für Plattentiefe 750 mm
Rad-⌀ 125 mm
Produktart Fahreinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927245 1800/3
EAN / GTIN 4062406304577
Herstellernummer 927245 1800/3

Beschreibung

Ausführung:

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank, inklusive Fußteile mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, ⌀ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, spurlos grau. Tragfähigkeit fahrbare Unterzüge bis 600 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

Passend für:

Passend für Gehäusehöhe 600 mm.
Aufbau von 3 Gehäusen 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fahrbare Werkbänke benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb