• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterzug mit Fußteilen für Ready-to-go Werkbank Höhe 950 mm, Breite Nutzmaß / Typ: 1000mm

Artikel-Nr.: 927261 1000
Preis pro 1 Stück
Netto: 195,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite Nutzmaß / Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Höhe 900 mm
Breite 1.100 mm
Tiefe 700 mm
passend für Plattentiefe 750 mm
Gewicht 16,5 kg
Produktart Fußgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927261 1000
EAN / GTIN 4062406110451
Herstellernummer 927261 1000
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank. Inklusive Fußteile.

Passend für:

Passend für Gehäusehöhe 700 mm.
Aufbau von 1 Gehäuse 16G und 1 Gehäuse 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb